• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 1140093 - 9088 DF 0,2mmx15mmx50m

  • Ruban double face 3M 9088-200, Transparent, 15 mm x 50 m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 1140093
    • Référence Sonepar : 00033000052
    • EAN : 4046719858439
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

9088 DF 0,2mmx15mmx50m

•Les Atouts de l'article:

Excellent tack initial pour des performances améliorées et une adhérence élevée sur un grand nombre de surfaces
Tack initial élevé
Haute Résistance aux contraintes de cisaillement et à des températures élevées pour une large gamme d'applications
Haute résistance aux UV et à la chaleur pour des applications extérieures
Excellente transparence pour les applications en points de vente
Très facile à décoller sur de nombreuses surfaces
Aspect très uniforme et homogène du revêtement pour une utilisation facile

•Les Atouts de la gamme:

Le 9088-200 est un ruban adhésif double face avec un support polyester et un adhésif de surface très performant qui fournit une bonne adhésion sur les substrats à haute et basse énergie de surface. Ce produit combine à la fois de bonnes performances au pelage et au cisaillement.