• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 1176181 - Raccord jonction RSM 300-630

  • Raccord de jonction à serrage mécanique en 300-630
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 1176181
    • Référence Sonepar : 00033176181
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord de jonction RSM 300-630

•Les Atouts de l'article:

Raccord
Connectique multi-sections aluminium / cuivre à visser
Serrage assuré par tête fusible
Ne nécessite aucun outillage lourd
Compatible avec tout type de câble industriel synthétique

•Les Atouts de la gamme:

Raccord à serrage mécanique basse et moyenne tension Nouvelle gamme de cosses et raccords RSM. Plus universelle avec trois références de raccords pour couvrir de 10mm² à 630mm² Al/Cu. Compatible avec les différentes générations de câbles synthétiquesPlus fiables avec un serrage assuré (tête fusible). Plus faciles avec une mise en place très rapide ne nécessitant aucun outillage lourd (presse).