• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 1199269 - Temflex 1755 25m x 38mm

  • 3M Temflex 1755 Bande anti-friction Noire en coton 25m x 38mm
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 1199269
    • Référence Sonepar : 00033199269
    • EAN : 0054007502173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3M™ Temflex™ 1755 Bande antidérapante pour assurer la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Résistance à l’abrasion jusqu'à 80 °C.

•Les Atouts de l'article:

Bande antidérapante en coton de haute qualité
Bonne résistance à l’abrasion jusqu'à 80 °C
Convient au serrage de câbles

•Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - 3M™ Temflex™ 1755 est une bande antidérapante en coton de haute qualité qui assure la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Utilisez la bande antidérapante 3M™ Temflex™ 1755 pour assurer la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Cette bande offre une bonne résistance à l’abrasion jusqu'à 80 °C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver