• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 20250 - Collier S/Câble FS 100 A-C

  • Collier Serre Câble d'équipement FS 100 A-C incolore 2,5x100mm Ø35
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 20250
    • Référence Sonepar : 00033020250
    • EAN : 8021684538667
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Collier serre-câbles d'équipement en polyamide 6/6 incolore, ergonomique et simple d'emploi, répondant à de nombreuses applications. Livré en sachet de 100 pièces.

•Les Atouts de l'article:

Colliers d’équipement en polyamide 6/6
Couleur translucide
Souplesse, facilité d’insertion et de coupe
Force de maintien de 90 à 800 N
Température d’utilisation de -40°C à + 85°C et température d’installation de -25°C à +85°C selon la référence
Tenue à la flamme : UL 94 V2
Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement
Livré en sachet de 100 pièces

•Les Atouts de la gamme:

Les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles adaptées à un grand nombre d’applications. Cette offre répond entièrement aux exigences des utilisateurs en terme de force de maintien, de facilité d’insertion, de résistance à l’environnement extérieur et de résistance aux températures. Souples, faciles à insérer et à couper, les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles alliant qualité et productivité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver