• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 20959 - 9546 DF mousse 1,6mmx19mm*66m

  • Ruban mousse double face adhésif 3M 9546, Blanc, 1,6mm x 19mm x 66m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 20959
    • Référence Sonepar : 00033020959
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

9546 DF mousse 1,6mmx19mm*66m

•Les Atouts de l'article:

Usage général
La mousse amortit et réduit les vibrations
Offre de bonnes qualités d'isolation
Utilisation à des températures allant de -40 ° C à 80 ° C
Conçu pour un usage intérieur

•Les Atouts de la gamme:

Il s'agit d'une mousse Polyéthylène à cellules fermées, d'une masse volumique de 58 Kg/m3 avec un adhésif acrylique. Elle est recouverte de chaque côté par un adhésif à base d’acrylate modifiée sensible à la pression.