• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 21103 - 361 Tissu de verre 50,8mmx55m

  • Ruban adhésif tissus de verre 3M 361, Blanc, 50 mm x 55 m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 21103
    • Référence Sonepar : 00033021103
    • EAN : 4054596146235
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

361 Tissu de verre 50,8mmx55m

•Les Atouts de l'article:

Protège les surfaces et les matériaux des températures intermittentes allant jusqu'à 288 °C
Très forte résistance à la traction
Support résistant à l'abrasion offrant une grande résistance pour les applications de regroupement, d'harnachement et de protection exigeant une grande résistance à la traction
Retrait propre dans une gamme étendue de températures
Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban 361 est un ruban tissus de verre. Adhésif silicone, épaisseur 0,19mm. Particulièrement adapté pour les applications nécessitant une résistance aux hautes températures (de -54 à +232 C°)