• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 22388 - SJ 355D bte 2 rlx, 25,4mmx5m

  • Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 355D, Noir, 25.4 mm x 5 m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 22388
    • Référence Sonepar : 00033022388
    • EAN : 4001895502385
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Système réouvrable Dual lock SJ 355D bte 2 rlx, 25,4mmx5m

•Les Atouts de l'article:

L'installation par clipsage remplace les vis, les clous, les clips et les rivets
Picots type 250
Pour des applications extérieures ou à fortes contraintes
Excellente résistance jusqu'à des températures de 93 °C
Picots noirs emboîtables en forme de champignon (densité : 250 picots par 6,5 cm²)
Résistance à l'humidité et aux UV
Aide à réduire les vibrations
Convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur

•Les Atouts de la gamme:

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance. L'adhésif acrylique VHB™ permet une adhésion optimale sur une majorité de surfaces.