• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 23290 - 924EU Trans. Adhes. ATG 12mmx3

  • Ruban à transfert d'adhésif 3M ATG 924, 0,05mm x 12mm x 33m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 23290
    • Référence Sonepar : 00033023290
    • EAN : 5010027113404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

924EU Trans. Adhes. ATG 12mmx33m

•Les Atouts de l'article:

Ruban de 50 µm
Excellente adhérence initiale pour des performances optimales
Polyvalent, idéal pour l’assemblage d’une large variété de matériaux identiques ou différents tels que métaux, verre, bois, papier, peinture et certains plastiques
Offre une bonne résistance aux UV et aux solvants
S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours
Sans résidus ni odeurs

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban à transfert d'adhésif ATG 924 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif acrylique transparent. Embobiné à l'envers pour utilisation exclusivement avec le dévidoir manuel ATG. Il convient très bien pour l’assemblage d’une grande variété de matériaux.