• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 80014 - Scotch 23 Ruban 7m x 25mm

  • 3M Scotch 23 Ruban d'isolation élastomère autosoudable 7m x 25mm avec liner
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 80014
    • Référence Sonepar : 00033080014
    • EAN : 7891040004102
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Scotch® 23 Ruban d'isolation élastomère autosoudable sans halogène 7m x 25mm à base d'EPR, d'épaisseur 0,75mm, avec liner

•Les Atouts de l'article:

Ruban auto-soudable
Epaisseur : 0,75 mm
Application BT et HTA jusqu'à une tension de 69 kV
Application 90°C en continu, 130°C en pointe
Sans halogène

•Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 23 est un ruban élastomère de couleur noire isolant électriques à base d`EPR (Ethylène, Propylène, Rubber) d`épaisseur 0.75mm, muni d`un intercalaire plastique blanc. Il a une excellente mémoire plastique, il est autosoudable : les couches de ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance aux UV et à l`ozone. Il est sans halogène. Ruban élastomère de couleur noire isolant électrique à base d’EPR (Ethylène - Propylène - Rubber) d’épaisseur 0,75 mm, muni d’un intercalaire. Reconstitution d’isolant de câbles jusqu’à une tension de 69 kV. Frettage : Associé au ruban tricot de cuivre étamé Scotch 24 en remplacement des soudures. Réalisation de bouchons d’étanchéité autour de câbles et conduits divers. Autosoudable : les couches du ruban se soudent en une masse homogène après application. Excellente résistance à l’ozone. Compatibilité avec tous les isolants de câbles synthétiques et avec les isolants de câbles papier imprégné à matière non migrante. Le ruban est sans halogène.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver