• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 80051 - Scotch 35 Gris 20m x 19mm

  • 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Gris
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 80051
    • Référence Sonepar : 00033080051
    • EAN : 0051144060665
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Le Scotch® 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.

•Les Atouts de l'article:

Epaisseur 0,18mm
Couleur : Gris
-10 à +105°C
Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
Homologué VDE et IEC 60454-2
Livré en boite de protection plastique
Recommandé pour utilisation en extérieur

•Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® 35 est un ruban d'isolation électrique vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0°C et 90°C. Ruban adhésif vinyle hautes performances et conformable de couleur blanche. Non propagateur de la flamme. Classe Y (testé en continu à +80°C). Épaisseur de 0,18 mm. Application : isolation électrique et repérage ainsi que les travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver