• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 80328N - 91-AH 23N

  • 3M Kit jonction thermo 91-AH 23N
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 80328N
    • Référence Sonepar : 00033000928
    • EAN : 8712403581728
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

91-AH 23N

•Les Atouts de l'article:

Trousse de jonction thermorétractable
Basse tension
Pour câbles non armés
Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1

•Les Atouts de la gamme:

La trousse 3M™ 91-AH 23-N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour connecteurs à sertir, conçue pour les câbles électriques à 3 et 4 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4,5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Sections de câbles de 4x25 à 4x95 mm². Conforme à la directive RoHS et sans halogène. Bonne isolation électrique et résistance mécanique, à l'humidité ainsi qu'aux produits chimiques. La trousse 3M™ 91-AH 23-N est une trousse de jonction droite thermorétractable à basse tension pour connecteurs à sertir, conçue pour les câbles électriques à 3 et 4 conducteurs, non blindés, non armés, à isolation polymère et à basse tension jusqu'à 0,6/1 kV, conformément à HD603 et à IEC 60502-1. Le taux de rétreint va jusqu'à 4.5/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Le kit 91-AH 23-N est conforme à la directive RoHS, est dépourvu d'halogène et fournit une excellente étanchéité à l'eau, une haute protection mécanique, d'excellentes propriétés d'isolation électrique et une bonne résistance aux rayonnements UV, aux alcalino-terreux et aux agents chimiques. L'application inclut l'isolation électrique et la protection mécanique des jonctions pour les cosses à sertir. Le kit 91-AH 23-N convient à des applications en intérieur, en extérieur, souterraines et submergées. Il est disponible dans des tailles adaptées à des sections de câble de 4X25 à 4x95 mm², en noir. Emballage standard en kits. Homologations : EN 50393

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver