• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 81041 - Aérosol 1600 ANTI-CORROSION

  • Scotch 1600 Aérosol ANTI-CORROSION 400ml
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 81041
    • Référence Sonepar : 00033081041
    • EAN : 4001895305795
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Scotch® 1600 Aérosol ANTI-CORROSION 400ml

•Les Atouts de l'article:

Protège contre l'humidité, l'eau et le sel
Résistant aux effets des impacts physiques
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Il supporte également très bien les chocs et les coups. Le Scotch 1600 est la protection anticorrosion utilisée pour les tuyaux, les chemins de câbles, les caissons de batterie et les armoires de distribution ainsi que les cordons de soudures.

•Les Atouts de la gamme:

A base d`un bitume élastomère, le Scotch® 1600 procure une protection anticorrosion très efficace. Il forme un revêtement dense, résistant à l`abrasion, à l`humidité, à l`eau de mer, et à nombre d`agents corrosifs. Il résiste également aux chocs et aux impacts. Le Scotch® 1600 est une protection anticorrosion très efficace à base de caoutchouc bitumeux et conditionné en aérosol. Il forme un revêtement épais résistant à l’abrasion, à l’humidité , aux projections d’eau, à l’eau de mer et à tous les agents corrosifs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver