• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 81042 - Aérosol 1601 VERNIS ISOL Trans

  • Scotch 1601 Aérosol VERNIS ISOLANT Transparent 400ml
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 81042
    • Référence Sonepar : 00033081042
    • EAN : 4001895305818
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Scotch® 1601 Aérosol VERNIS ISOLANT Transparent 400ml

•Les Atouts de l'article:

Haute rigidité diélectrique et résisite à l'humidité.
Excellente adhérence sur la majorité des supports tels que le métal, le verre, le plastique, le bois, etc.
Haute résistance diélectrique
Résiste aux UV
Transparent
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml

•Les Atouts de la gamme:

Scotch® 1601 Vernis isolant transparent 400ml L'aérosol Scotch® 1601 est un vernis transparent isolant. Il se transforme en un film flexible et résistant. Il présente une excellente adhésion sur la majorité des supports tels que le métal, verre, plastique, bois, etc. et résiste aux UV, acides, huiles, etc. Il isole de la moisissure,résiste à l'humidité et se caractérise par sa haute rigidité diélectrique. Il permet la tropicalisation des circuits pour les mécanismes des portails, caméras extérieures etc.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver