• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 81526 - Thermo fendu RGTH 10-34 500m

  • Manchon Thermo fendu RGTH 10-34 500mm
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 81526
    • Référence Sonepar : 00033081526
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Manchon Thermo fendu RGTH 10-34 500mm

•Les Atouts de l'article:

longueur 500mm
codet ENEDIS : 67.98.701
Autres diamètres et longueurs nous consulter
Température d'utilisation de -30° à +135°C

•Les Atouts de la gamme:

Manchon Thermo fendu RGTH 10-34 500mm Manchon fendu pour répatation de câble
Fréquemment dans le même panier