• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 82963 - HDT-A 55/15 barre de 1 mètre

  • HDT-A 55/15 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 82963
    • Référence Sonepar : 00033082963
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous types de câbles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension.

•Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi épaisse rigide
Avec adhésif
Protection de câble
Barre de 1m
Températures d'utilisation de -55 à +130 °C
Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V
Sans halogène
Noir
En carton volume vrac

•Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise. 3M™ HDT-A Polyoléfine réticulée, autoextinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Résiste aux UV et aux agents chimiques. Lors du rétreint, l’adhésif fond et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. Convient comme gaine extérieure pour raccordements de câbles pour courants forts. Disponibles en longueurs de 1 m. Sans halogène.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver