• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - 89807 - Scotchcode Ruban Blanc "7" x3

  • Scotchcode Blister de 3 rubans Blanc imprimés "7" pour dévidoir STD 0-9
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : 89807
    • Référence Sonepar : 00033089807
    • EAN : 0051128562123
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Scotchcode™ Blister 3 rubans Blanc imprimés "7" pour dévidoir STD 0-9

•Les Atouts de l'article:

Ruban blanc imprimé
Adhésif puissant
Dimension du rouleau 5,46mm x 2,43m
Blister de 3 rouleaux

•Les Atouts de la gamme:

3M™ Scotchcode™ SDR7 Recharge de rubans de marquage pour dévidoir 3M Scotchcode™ STD Utilisation: Repérage des câbles et fils d’installations électriques - A utiliser lors d’installations électriques mais aussi pendant des opérations de maintenance et de réparation - Système de classification flexible pour l’atelier, la maison et le bureau - Identification des appareils

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver