Description
1/2M 6200 Demi-masque baïonnette M
•Les Atouts de l'article:
Économique, peu d'entretien et facile à manipuler
Demi-masque réutilisable conçu pour la simplicité
Harnais de tête et bride de cou facile à serrer
Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail
Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi
Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres
Protège contre les gaz, vapeurs et particules
Compatible avec les filtres 3M™, série 2000, 5000 et 6000 pour satisfaire vos besoins personnels
Peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™ pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse
Taille moyenne
•Les Atouts de la gamme:
Les demi-masques réutilisables 3M™ 6200 sont réalisés en élastomère léger pour plus de confort. Ils sont dotés d'un double filtre à baïonnette, d'un harnais de tête et d'une bride de cou facile à serrer. Notre demi-masque réutilisable de taille moyenne est profilé et bien équilibré. Si vous recherchez un masque réutilisable, peu coûteux, facile à manipuler et demandant peu d'entretien, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6200. Ce demi-masque réutilisable de taille moyenne est conçu en élastomère léger et confortable avec un harnais de tête et une bride de cou facile à serrer. Il est facile à utiliser et peut ainsi être porté pendant de longues sessions de travail. Il offre une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules et est doté d'un système de fixation à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers pour répondre à vos besoins personnels. Le double filtre répartit uniformément le poids sur le masque. Le design profilé limite quant à lui les interférences avec votre champ de vision et offre une meilleure compatibilité avec les protections de soudage/broyage. Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, il peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Il s'adapte à tous les filtres 3M™ de série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.
•Les Atouts de l'article:
Économique, peu d'entretien et facile à manipuler
Demi-masque réutilisable conçu pour la simplicité
Harnais de tête et bride de cou facile à serrer
Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail
Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi
Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres
Protège contre les gaz, vapeurs et particules
Compatible avec les filtres 3M™, série 2000, 5000 et 6000 pour satisfaire vos besoins personnels
Peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™ pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse
Taille moyenne
•Les Atouts de la gamme:
Les demi-masques réutilisables 3M™ 6200 sont réalisés en élastomère léger pour plus de confort. Ils sont dotés d'un double filtre à baïonnette, d'un harnais de tête et d'une bride de cou facile à serrer. Notre demi-masque réutilisable de taille moyenne est profilé et bien équilibré. Si vous recherchez un masque réutilisable, peu coûteux, facile à manipuler et demandant peu d'entretien, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6200. Ce demi-masque réutilisable de taille moyenne est conçu en élastomère léger et confortable avec un harnais de tête et une bride de cou facile à serrer. Il est facile à utiliser et peut ainsi être porté pendant de longues sessions de travail. Il offre une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules et est doté d'un système de fixation à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers pour répondre à vos besoins personnels. Le double filtre répartit uniformément le poids sur le masque. Le design profilé limite quant à lui les interférences avec votre champ de vision et offre une meilleure compatibilité avec les protections de soudage/broyage. Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, il peut être utilisé avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Il s'adapte à tous les filtres 3M™ de série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.