Description
Masque antipoussières 3M™ Aura™, FFP2, sans soupape, série 9320+
•Les Atouts de l'article:
Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur bleue pour une protection FFP2 (FNP 12)
Disponible dans des lots de plus petites tailles
Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 10 x la VME
•Les Atouts de la gamme:
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9320+ offre une protection respiratoire FFP2. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. Optez pour une protection FFP2 contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux, grâce au masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9320+. Notre conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la buée et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la languette innovante sous le menton facilite la mise en place. La conception pliable permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé, et les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur bleue pour une protection FFP2 (FNP 12). Ce masque respiratoire est livré sous un emballage hygiénique individuel, lequel le protège d'une éventuelle contamination. Il est conçu pour être compatible avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M. Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires
•Les Atouts de l'article:
Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration
Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace
Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée
La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel
Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur bleue pour une protection FFP2 (FNP 12)
Disponible dans des lots de plus petites tailles
Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 10 x la VME
•Les Atouts de la gamme:
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9320+ offre une protection respiratoire FFP2. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton innovante qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. Optez pour une protection FFP2 contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux, grâce au masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9320+. Notre conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la buée et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la languette innovante sous le menton facilite la mise en place. La conception pliable permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé, et les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur bleue pour une protection FFP2 (FNP 12). Ce masque respiratoire est livré sous un emballage hygiénique individuel, lequel le protège d'une éventuelle contamination. Il est conçu pour être compatible avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M. Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires