• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - N64084 - Ruban 1350F-W1, 19mm x 66m

  • 3M Ruban 1350W-1, 19 mm x 66 m x 0,06 mm, Blanc
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : N64084
    • Référence Sonepar : 00033000922
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban 1350F-W1, 19mm x 66m

•Les Atouts de l'article:

Film polyester
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique.
Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Épaisseur du film : 1 mil

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique polyester 3M™ 1350W-1 est un ruban conformable sur film polyester blanc de 1 mil avec un adhésif acrylique ignifuge. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 1350W-1 est un ruban conformable sur film polyester blanc de 1 mil avec un adhésif acrylique ignifuge. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Ce ruban dispose d'excellentes caractéristiques de signalisation. Il est destiné aux applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable. Imprimable. L'usage principal est l'enveloppement extérieur des condensateurs et des bobines qui nécessitent également un codage par couleur.