• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - N81576 - Ruban 1170, 6mm x 16.5m

  • Ruban 1170, 6mm x 16.5m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : N81576
    • Référence Sonepar : 00033000914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le ruban 3M™ 1170 est constitué d'un support aluminium lisse de 50 µm soudable et d'un adhésif conducteur. Il est destiné à des applications de blindage EMI, pour drainer les charges électrostatiques lors de mise à la terre.

•Les Atouts de l'article:

Application de blindage EMI, mise à la terre et drainage des charges électrostatiques
Support en feuille d'aluminium souple de 2 mil revêtu d'un adhésif conducteur
Epaisseur totale de 81 µm
Résistance à la rupture de 35 N/10 mm
Conçu pour les applications nécessitant un contact électrique point à point
L'adhésif acrylique a une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles.
Fourni sur un intercalaire amovible pour faciliter la manipulation et la découpe
Certifié UL et retardateur de flamme
Conforme RoHS 2011/65/EU
Plage de températures de -40 to 130 °C

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1170 est un ruban en feuille d'aluminium de 0,05 mm facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Le ruban de blindage EMI 3M™ 1170 est un ruban en feuille d'aluminium de 2,0 mil (0,05 mm) facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver