• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - N81661 - Ruban 40, 12mm x 66m

  • Ruban 40, 12mm x 66m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : N81661
    • Référence Sonepar : 00033000886
    • EAN : 0054007990772
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban 40, 12mm x 66m

•Les Atouts de l'article:

Simple face avec symbole de protection électrostatique sur film transparent
Epaisseur totale 0,05 mm
Clair
Imprimé

•Les Atouts de la gamme:

Film polyester adhésif antistatique imprimé simple face Adhésif polymère antistatique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver