• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - N81790 - Ruban Super 10, 12mm x 55m

  • Ruban Super 10, 12mm x 55m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : N81790
    • Référence Sonepar : 00033000875
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban Super 10, 12mm x 55m

•Les Atouts de l'article:

Adhésif thermodurcissable élastomère résistant à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles
Adhésif sensible à la pression
Le ruban Super 10 est robuste, conformable et résistant aux dégâts de soudure.
Le ruban résiste aux perforations, présente de bonnes propriétés électriques et se manipule facilement.
Certifié UL pour ses propriétés ignifugeantes selon UL 510, guide OANZ2, dossier E17385
Températures de 155 °C maximum

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban film époxy 3M™ Super 10 est robuste, conformable et résistant aux dégâts de soudure. Il résiste également aux perforations, présente de bonnes propriétés électriques et se manipule facilement. Le ruban film époxy 3M™ Super 10 est robuste, conformable et résistant aux dégâts de soudure. Il résiste également aux perforations, présente de bonnes propriétés électriques et se manipule facilement. Son adhésif acrylique jouit d'une bonne résistance aux UV. Il nécessite un enrubannage moins épais que les rubans en tissu de verre standard pour répondre aux exigences diélectriques.