• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

3M Electricite - N85266 - Ruban 92, 38mm x 33m

  • Ruban 92, 38mm x 33m
    • Fabricant : 3M Electricite
    • Réf. fabricant : N85266
    • Référence Sonepar : 00033000827
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications à haute température

•Les Atouts de l'article:

Film polyimide avec un adhésif silicone pour un système avec une résistance en température exceptionnelle
Spécialement conçu pour des applications à haute température nécessitant un support fin et une bonne résistance au déchirement
Film 25 µm
CLASSE H : jusque 180°C en continu, 300°C en pointe
Retardateur de flamme selon UL 510
Imprimable

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications à haute température Le ruban 3M™ 92 est constitué d'un film Polyimide et d'un adhésif silicone pour une excellente tenue en température. Résistant et fin il est utilisé pour des applications telles que la protection de bobines, condensateurs, ou faisceaux en haute température, en ruban de masquage pour la soudure. Il est imprimable et résistant à la flamme selon UL 510.