• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 013986 - KIT FP HR T6 630A 3PCS

  • Kit Partie Fixe Hr T6 630A 3Pcs
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 013986
    • Référence Sonepar : 00026413991
    • EAN : 8015644139865
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Partie Fixe Hr T6 630A 3Pcs

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver