« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ABB - 050543 - TOR CL 185 mm RCQ
Tore 185 mm pour Relais Diff RCQ
Fabricant : ABB
Réf. fabricant : 050543
Référence Sonepar : 00026450741
EAN : 8015644507411
Description
Tore 185 mm pour Relais Diff RCQ
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.