• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 054406 - T5S630 3P FF PR222-LSI 630A

  • Disjoncteur T5S630 3P FF PR222-LSI 630A
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 054406
    • Référence Sonepar : 00026455504
    • EAN : 8015644555047
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur T5S630 3P FF PR222-LSI 630A

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T5S 630 fixe à trois pôles avec bornes avant et décharge à état solide dans AC PR222DS/P-LSI R 630

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver