• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 054478 - T5N400 4P FF TMA 400A

  • Disjoncteur T5N400 4P FF TMA 400A
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 054478
    • Référence Sonepar : 00026455515
    • EAN : 8015644555153
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur T5N400 4P FF TMA 400A

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T5N 400 fixe quatre pôles avec bornes avant et décharge thermomagnétique TMA R 400 I3 = 2000 ... 4000 A neutre totalement nominal

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver