• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 054497 - T4V250 4P FF TMD 32A V

  • Disjoncteur T4V250 4P FF TMD 32A V
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 054497
    • Référence Sonepar : 00026455594
    • EAN : 8015644555948
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur T4V250 4P FF TMD 32A V

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T4V 250 1150V AC-1000V DC FIXE QUATRE PÔLE AVEC BORNES AVANT pour CÂBLE Cu ET DÉCHARGE THERMOMAGNÉTIQUE TMA R 32-320 A

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver