« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ABB - 054862 - BOB.EMIS.SOR 12V DC T4-6
Bobine à Émission.Sor 12V DC T4-6
Fabricant : ABB
Réf. fabricant : 054862
Référence Sonepar : 00026455990
EAN : 8015644559908
Description
Bobine à Émission.Sor 12V DC T4-6
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.