« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
ABB - 054894 - MOTEUR MOE 24VDC T4-5
Motorisation Moe 24VDC T4-5
Fabricant : ABB
Réf. fabricant : 054894
Référence Sonepar : 00026456022
EAN : 8015644560225
Description
Motorisation Moe 24VDC T4-5
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.