• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 054911 - CONTACT AUX-C 3Q 1SY 250V T4-6

  • Contact auxilliaire Cable 3Q 1Sy 250V T4-6
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 054911
    • Référence Sonepar : 00026456040
    • EAN : 8015644560409
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Contact auxilliaire Cable 3Q 1Sy 250V T4-6

•Les Atouts de l'article:

3 INTERRUPTEURS OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEOVER pour INDICATION DÉCLENCHÉE V <(> <<)> 250V AC-DC FILAIRE T4-T5-T6

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver