• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 060212 - T6H630 4P FF TMA 630A

  • Disjoncteur T6H630 4P FF TMA 630A
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 060212
    • Référence Sonepar : 00026462672
    • EAN : 8015644626723
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur T6H630 4P FF TMA 630A

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T6H 630 fixe à quatre pôles avec bornes avant et décharge thermomagnétiue TMA R 630 I3=3150...6300 A neutre totalement nominal

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver