• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 060323 - T6L800 4P FF PR221-LS/I 1000V

  • Disjoncteur T6L800 4P FF PR221-LS/I 1000V
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 060323
    • Référence Sonepar : 00026462791
    • EAN : 8015644627911
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur T6L800 4P FF PR221-LS/I 1000V

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T6L 800 1000V AC fixe trois pôles avec bornes avant et déchargement à l'état solide en AC PR221DS-LS/I R 800

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver