• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 061964 - T7S 800A PR232-LSI 3P FF

  • Disjoncteur T7S 800A PR232-LSI 3P FF
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 061964
    • Référence Sonepar : 00026464502
    • EAN : 8015644645021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur T7S 800A PR232-LSI 3P FF

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T7S 800 FIXE trois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à levier et décharge à l'état solide dans AC PR232/P-LSI R 800

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver