• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 062040 - INTER. T7D 1600A 3P FF

  • Interrupteur T7D 1600A 3P FF
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 062040
    • Référence Sonepar : 00026464578
    • EAN : 8015644645786
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur T7D 1600A 3P FF

•Les Atouts de l'article:

INTERRUPTEUR-DISCONNECTEUR TMAX T7D 1600 FIXE TROIS PÔLES AVEC BORNES AVANT ET MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À LEVIER

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver