• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 062043 - INTER. T7D-M 1600A 4P FF

  • Interrupteur T7D-M 1600A 4P FF
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 062043
    • Référence Sonepar : 00026464581
    • EAN : 8015644645816
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur T7D-M 1600A 4P FF

•Les Atouts de l'article:

INTERRUPTEUR-DÉCONNECTEUR TMAX T7D 1600 fixe à QUATRE PÔLES AVEC BORNES AVANT ET MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT À ÉNERGIE STOCKÉE

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver