• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 062110 - CONTACT EMB/DEB.AUP T7-X1 24V

  • Contact Embroche/Debroche Aup T7-X1 24V
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 062110
    • Référence Sonepar : 00026464650
    • EAN : 8015644646509
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contact Embroche/Debroche Aup T7-X1 24V

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver