• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 062898 - T7H 1250A PR231-LS/I 3P FF

  • Disjoncteur T7H 1250A PR231-LS/I 3P FF
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 062898
    • Référence Sonepar : 00026465447
    • EAN : 8015644654474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur T7H 1250A PR231-LS/I 3P FF

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX T7H 1250 fixe à trois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à levier et décharge à l'état solide en AC PR231/P-LS/I R 1250

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver