• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 064104 - AXE RHE_S 500MM POUR RHE T7

  • Tige 500mm poignée Rot. Rhe_S T7
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 064104
    • Référence Sonepar : 00026466951
    • EAN : 8015644669515
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tige 500mm poignée Rot. Rhe_S T7

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver