• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 066075 - CONTACT AUX-C 1Q 1SY 24V T4-6

  • Contact auxilliaire Aux-C 1Q 1Sy 24V T4-T5-T6
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 066075
    • Référence Sonepar : 00026469081
    • EAN : 8015644690809
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contact auxilliaire Aux-C 1Q 1Sy 24V T4-T5-T6

•Les Atouts de l'article:

1 INTERRUPTEUR OUVERT-FERMÉ + 1 CHANGEOVER pour INDICATION DÉCLENCHÉE V <(> <<)> 24V DC FILAIRE T4-T5-T6

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver