• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 068391 - XT4L 250 TMA 225A 3P+N FF

  • Disjoncteur XT4L 3P+N 225A 20Ka+Decl. Magneto Ther.
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 068391
    • Référence Sonepar : 00026402297
    • EAN : 8015644022976
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur XT4L 3P+N 225A 20Ka+Decl. Magneto Ther.

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT4L 250 fixe à quatre pôles avec bornes avant et décharge thermomagnétiue TMA R 225 I3=1125...2250 A NEUTRAL = 50% PHASES

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver