• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 068541 - XT4H 160 Ekip LSI 40A 4P FF

  • Disjoncteur XT4H 4P 40A 70Ka+Decl. Elec. Lsi
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 068541
    • Référence Sonepar : 00026402447
    • EAN : 8015644024475
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur XT4H 4P 40A 70Ka+Decl. Elec. Lsi

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT4H 160 fixe à quatre pôles avec bornes avant et décharge à état solide dans AC EKIP-LSI R 40 A

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver