• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 076898 - T5D/PV-E 500 4P 1500VDC F F

  • Interrupteur Sectionneur T5D/Pv-E 500 4P 1500VDC FF
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 076898
    • Référence Sonepar : 00026483314
    • EAN : 8015644833145
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur Sectionneur T5D/Pv-E 500 4P 1500VDC FF

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Tmax est la réponse à toutes les exigences entre 320 A et 3200 A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver