• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 100964 - XT7L 1250 EkipDip LSIG 3pFF

  • XT7L 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 3p F F
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 100964
    • Référence Sonepar : 00026100964
    • EAN : 8056221010184
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

XT7L 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 3p F F

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT7L 1250 fixe trois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à levier et déchargement à l'état solide dans AC EKIP DIP LSIG R 1250

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver