• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 101130 - XT7S800 Ekip ToucHLSIG 4pFF

  • XT7S800 Ekip ToucHLSIG In=800A 4p F F
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 101130
    • Référence Sonepar : 00026101130
    • EAN : 8056221014335
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

XT7S800 Ekip ToucHLSIG In=800A 4p F F

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT7S 800 fixe à quatre pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à levier et décharge à l'état solide dans AC EKIP TOUCH LSIG R 800

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver