• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 101199 - XT7H1000 Ekip Hi-T LSI 4p FF

  • XT7H1000 Ekip Hi-ToucHLSI 1000A 4p FF
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 101199
    • Référence Sonepar : 00026101199
    • EAN : 8056221015028
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

XT7H1000 Ekip Hi-ToucHLSI 1000A 4p FF

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT7H 1000 fixe à quatre pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à levier et décharge à état solide AC EKIP HI-TOUCH LSI R 1000

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver