• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 101373 - XT7SM 1600 EkipDip LSI 3pFF

  • XT7SM 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 101373
    • Référence Sonepar : 00026101373
    • EAN : 8056221011914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

XT7SM 1600 Ekip Dip LSI In=1600A 3p F F

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT7S 1600 fixe trois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à énergie stockée et décharge à l'état solide dans AC EKIP DIP LSI R 1600

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs en boîtier moulé Tmax XT, adaptée aux besoins simples commes aux applications les plus exigeantes en proposant mesure, communication intégrée ils garantissent des performances exceptionnelles pour un encombrement de plus en plus réduit. La gamme compte sept tailles d'appatreils De 16 à 1600 A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver