• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 141713 - KIT MULTIFONCT 3R GAINE CABLE

  • Kit multiFonction 3 rangées Type A gaine A Cables
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 141713
    • Référence Sonepar : 00026741713
    • EAN : 4011617417132
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Kit multiFonction 3 rangées Type A gaine A Cables

•Les Atouts de l'article:

Module d'aménagement intérieur, CombiLine, panneau de distribution modulaire non monté, pour plaque de montage, unité de grille 3 GU = 450 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 36 unités d'espace, plaques de montage en tôle d'acier 2 mm, réglable en continu via un support de montage, utilisable profondeur de 103 mm jusqu'à 158 mm, largeur utile de 188 mm, hauteur utile de 416 mm, couvercles en plastique, fermeture à 90 degrés par pression et rotation, RAL 7035, conception du couvercle: fermé, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 200 millimètres

•Les Atouts de la gamme:

Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver