• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 142907 - KIT TMAX XT2 4P+DIFF 3R

  • Kit montage Tmax XT2 4P+Diff 3 rangées Type A
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 142907
    • Référence Sonepar : 00026742907
    • EAN : 4011617429074
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Kit montage Tmax XT2 4P+Diff 3 rangées Type A

•Les Atouts de l'article:

Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non assemblé, pour Disjoncteur principal Tmax, Unité de réseau 3 GU = 450 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 36 unités d'espace,, largeur utile de 120 mm, non équipé pour l'installation de 1 MCCB XT2, pour système de jeu de barres - pôle, courant assigné maximum 160 A, couvercles en plastique, fermeture à 90 degrés par pression et rotation, RAL 7035, Conception du couvercle: avec découpe, utilisable à partir de la profondeur d'armoire de 200 mm

•Les Atouts de la gamme:

Amoires métalliques murales BT - ComfortLine A

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver