• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

ABB - 162605 - KIT TMAX XT1 /XT3

  • Kit montage Tmax XT1/XT3 pour Type A/Fs
    • Fabricant : ABB
    • Réf. fabricant : 162605
    • Référence Sonepar : 00026741643
    • EAN : 4011617416432
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Kit montage Tmax XT1/XT3 pour Type A/Fs

•Les Atouts de l'article:

Module d'aménagement intérieur, CombiLine, Panneau de distribution modulaire non assemblé, pour Disjoncteur principal Tmax, Unité de réseau 2 GU = 300 mm, largeur de panneau 1 = 250 mm, 24 unités d'espace,, largeur utile de 199 mm, non équipée pour l'installation de MCCB XT1, XT3, pour système de jeu de barres - pôle, courant nominal maximum 250 A, couvercles en plastique, fermeture à 90 degrés, RAL 7035, Conception du couvercle: avec découpe, utilisable à partir de la profondeur de l'armoire de 120 mm

•Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver